Beli hdmi wall socket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Cable Length (m): 10
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortexatribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- KYODO Pompa Celup Air KotorDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 380
- Speed Range (rpm): 2860
- Phase: 3
- Power (HP): 2
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Wasser Pompa Celup Air AsinDeskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- KRISBOW Switch Otomatis Pompa Celupatribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Length of Cable (m): 10
- SAN-EI Sink TapDeskripsi:keran poros ganda
- York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- York Pump Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- TRUSCO Bushingatribut:
- Fluid Temperature (°C): -20 to 100
- Fluid Used: Water/air/oil
- Material: Brass (plated)
- Maximum Working Pressure (MPa): 3.5
- Sail Brand Object GlassDeskripsi:Kaca Preparat/Object Glass (Clear Glass)Ground edgesatribut:
- Glass Size (mm): 25.4x76.2 (1x3inch)
- Glass Type: Transparent
- Glass Thickness (mm): 1.0-1.2
Daftar Harga hdmi wall socket Terbaru March 2026
| SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam) | Rp249.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp809.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp4.599.900 |
| Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex | Rp2.199.900 |
| York Pump Pompa Celup | Rp369.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp609.900 |
| KYODO Pompa Celup Air Kotor | Rp3.899.900 |
| Shimizu Pompa Celup 3inci | Rp1.899.900 |
| Wasser Pompa Celup Air Asin | Rp1.299.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F | Rp5.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n9P105473837-1.jpg)













/5aP105222190-1.jpg)

/51P105222181-1.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)